Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Elosztószekr földelőkábel 4mm2 170 mm (1 csomag/5 db) GT15801 - 2564000

MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr földelőkábel 4mm2 170 mm (1 csomag/5 db) GT15801

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezetékanyag - réz

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 4 mm2

  • Vezetékforma - körszelvény

  • Vezetékszélesség kb. - 0 mm

  • Vezetékmagasság kb. - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177027879

Sonepar cikkszám

GT15801

Gyártói cikkszám

2564000

Gyártói típuskód

SZ 2564.000

Vezetékanyag:

réz

Vezeték névleges keresztmetszet:

4 mm2

Vezetékforma:

körszelvény

Vezetékszélesség kb.:

0 mm

Vezetékmagasság kb.:

0 mm

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Külső átmérő kb.:

0 mm

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kapcsolószekrény (üres) ; %Elosztószekr 1200x1200x400mm /maxszxmé/ teleajtóv