Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Elosztószekr földelőpánt 16mm2 170mm GT10086 - 2565000

MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr földelőpánt 16mm2 170mm GT10086

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezetékanyag - réz

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 16 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Vezetékforma - körszelvény

  • Külső átmérő kb. - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177027893

Sonepar cikkszám

GT10086

Gyártói cikkszám

2565000

Gyártói típuskód

SZ 2565.000

Vezetékanyag:

réz

Vezeték névleges keresztmetszet:

16 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Vezetékforma:

körszelvény

Külső átmérő kb.:

0 mm

Vezetékszélesség kb.:

0 mm

Vezetékmagasság kb.:

0 mm

Kábelek és vezetékek ; Flexibilis vezeték ; Elosztószekr földelőpánt 16mm2 170mm