Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Földelőpánt lapos 10mm2 300mm 10db/csom GT81944 - 2412310

MásolásMásolás
RITTAL - Földelőpánt lapos 10mm2 300mm 10db/csom GT81944

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezetékanyag - réz

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 10 mm2

  • Vezetékforma - lapos

  • Vezetékszélesség kb. - 0 mm

  • Vezetékmagasság kb. - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177022584

Sonepar cikkszám

GT81944

Gyártói cikkszám

2412310

Gyártói típuskód

SZ 2412.310

Vezetékanyag:

réz

Vezeték névleges keresztmetszet:

10 mm2

Vezetékforma:

lapos

Vezetékszélesség kb.:

0 mm

Vezetékmagasság kb.:

0 mm

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Külső átmérő kb.:

0 mm

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Oldal-/hátfal (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr oldallap 1800x400 /maxmé/ 2db/csom nemesacél