Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Földelőpánt lapos 25mm2 300mm 10db/csom GT63791 - 2412325

MásolásMásolás
RITTAL - Földelőpánt lapos 25mm2 300mm 10db/csom GT63791

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezetékanyag - réz

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 25 mm2

  • Vezetékforma - lapos

  • Vezetékszélesség kb. - 0 mm

  • Vezetékmagasság kb. - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177022607

Sonepar cikkszám

GT63791

Gyártói cikkszám

2412325

Gyártói típuskód

SZ 2412.325

Vezetékanyag:

réz

Vezeték névleges keresztmetszet:

25 mm2

Vezetékforma:

lapos

Vezetékszélesség kb.:

0 mm

Vezetékmagasság kb.:

0 mm

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Külső átmérő kb.:

0 mm

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kapcsolószekrény (üres) ; Elosztószekr 1200x800x300mm 1-ajtós