Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Földelőpánt lapos 300mm 10db/csom GT71081 - 2412316

MásolásMásolás
RITTAL - Földelőpánt lapos 300mm 10db/csom GT71081

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezetékanyag - réz

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 16 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Vezetékforma - lapos

  • Külső átmérő kb. - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177022591

Sonepar cikkszám

GT71081

Gyártói cikkszám

2412316

Gyártói típuskód

SZ 2412.316

Vezetékanyag:

réz

Vezeték névleges keresztmetszet:

16 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Vezetékforma:

lapos

Külső átmérő kb.:

0 mm

Vezetékszélesség kb.:

0 mm

Vezetékmagasság kb.:

0 mm

Kábelek és vezetékek ; Flexibilis vezeték ; Földelőpánt lapos 300mm 10db/csom