RITTAL - MűaFöldelő pánt lapos 25mm2 200mm 10db/csom SN074957 - 2412225
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezetékanyag - réz
Vezeték névleges keresztmetszet - 25 mm2
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Vezetékforma - körszelvény
Külső átmérő kb. - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177022577
Sonepar cikkszám
SN074957
Gyártói cikkszám
2412225
Gyártói típuskód
SZ 2412.225
Vezetékanyag:
réz
Vezeték névleges keresztmetszet:
25 mm2
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Vezetékforma:
körszelvény
Külső átmérő kb.:
0 mm
Vezetékszélesség kb.:
0 mm
Vezetékmagasság kb.:
0 mm
Kábelek és vezetékek ; Flexibilis vezeték ; MűaFöldelő pánt lapos 25mm2 200mm 10db/csom