RITTAL - SV KÁBELKÉSZLET AWG 10, 130 MM,15 DB/CS. SN001248 - 9340870
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Vezetékanyag - réz
Vezeték névleges keresztmetszet - 10 mm2
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Vezetékforma - körszelvény
Külső átmérő kb. - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177502727
Sonepar cikkszám
SN001248
Gyártói cikkszám
9340870
Gyártói típuskód
9340870
Vezetékanyag:
réz
Vezeték névleges keresztmetszet:
10 mm2
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Vezetékforma:
körszelvény
Külső átmérő kb.:
0 mm
Vezetékszélesség kb.:
0 mm
Vezetékmagasság kb.:
0 mm
Kábelek és vezetékek ; Flexibilis vezeték ; SV KÁBELKÉSZLET AWG 10, 130 MM,15 DB/CS.