Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - SV LAMELLÁLT RÉZSÍN, 32x5 MM, 2M HOSSZÚ SN068241 - 3573005

MásolásMásolás
RITTAL - SV LAMELLÁLT RÉZSÍN, 32x5 MM, 2M HOSSZÚ SN068241

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges üzemi áram - 770 A

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Szélesség - 32 mm

  • Lamellált - Igen

  • Lamella vastagsága - 1 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177666795

Sonepar cikkszám

SN068241

Gyártói cikkszám

3573005

Gyártói típuskód

SV 3573005

Névleges üzemi áram:

770 A

Hosszúság:

2000 mm

Szélesség:

32 mm

Lamellált:

Igen

Lamella vastagsága:

1 mm

Lamellák száma:

5

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Flexi sín ; SV LAMELLÁLT RÉZSÍN, 32x5 MM, 2M HOSSZÚ