Schneider - 10.4 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 480V SX003346 - BLRCH104A125B48
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapacitás - 47.9 µF
Kivitel - egyéb
Névleges feszültség - 480-480 V
Átmérő - 75 mm
Kapacitás 2 - 0 µF
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485255774
Sonepar cikkszám
SX003346
Gyártói cikkszám
BLRCH104A125B48
Gyártói típuskód
VarPlus Can BLRCH104A125B48
Kapacitás:
47.9 µF
Kivitel:
egyéb
Névleges feszültség:
480-480 V
Átmérő:
75 mm
Kapacitás 2:
0 µF
Hosszúság:
233 mm
Dugós csatlakozóval:
Nem
10.4 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 480V