Schneider - 10.6 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 525V SX003347 - BLRCH106A127B52
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapacitás - 40.8 µF
Kivitel - egyéb
Névleges feszültség - 525-525 V
Átmérő - 75 mm
Kapacitás 2 - 0 µF
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485253893
Sonepar cikkszám
SX003347
Gyártói cikkszám
BLRCH106A127B52
Gyártói típuskód
VarPlus Can BLRCH106A127B52
Kapacitás:
40.8 µF
Kivitel:
egyéb
Névleges feszültség:
525-525 V
Átmérő:
75 mm
Kapacitás 2:
0 µF
Hosszúság:
233 mm
Dugós csatlakozóval:
Nem
10.6 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 525V