Schneider - 10.9 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 240V SX003348 - BLRCH109A130B24
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapacitás - 200.9 µF
Kivitel - egyéb
Névleges feszültség - 240-260 V
Átmérő - 116 mm
Kapacitás 2 - 0 µF
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485255712
Sonepar cikkszám
SX003348
Gyártói cikkszám
BLRCH109A130B24
Gyártói típuskód
VarPlus Can BLRCH109A130B24
Kapacitás:
200.9 µF
Kivitel:
egyéb
Névleges feszültség:
240-260 V
Átmérő:
116 mm
Kapacitás 2:
0 µF
Hosszúság:
242 mm
Dugós csatlakozóval:
Nem
10.9 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 240V