Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 10 A-es leágazó dugaszolóelem IP55 SN029412 - KBC10DCC21Z

MásolásMásolás
Schneider - 10 A-es leágazó dugaszolóelem IP55 SN029412

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges áram AC 50 Hz-nél - 10 A

  • Pólusszám - 3

  • Indulás fajtája - csatlakozó aljzat

  • Fázisválasztás - Igen

  • CEE dugaszoló aljzatok száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480002106

Sonepar cikkszám

SN029412

Gyártói cikkszám

KBC10DCC21Z

Gyártói típuskód

KBC10DCC21Z

Névleges áram AC 50 Hz-nél:

10 A

Pólusszám:

3

Indulás fajtája:

csatlakozó aljzat

Fázisválasztás:

Igen

CEE dugaszoló aljzatok száma:

0

Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:

230-240 V

Vezetékek száma (földelés nélkül):

2

Egyéb csatlakozó aljzatok száma:

0

Helyzetrögzítéssel:

Igen

Dugaszoló aljzat típusa:

egyéb

NEMA dugaszoló aljzatok száma:

0

Biztosítás:

nélkül

Védettség:

IP55

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Hosszúság:

1000 mm

Szélesség:

62 mm

Magasság:

60 mm

10 A-es leágazó dugaszolóelem