Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 10 A-es leágazó dugaszolóelem IP55 SX006118 - KBC10DMT21Z

MásolásMásolás
Schneider - 10 A-es leágazó dugaszolóelem IP55 SX006118

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges áram AC 50 Hz-nél - 10 A

  • Pólusszám - 3

  • Indulás fajtája - csatlakozó aljzat

  • Fázisválasztás - Igen

  • CEE dugaszoló aljzatok száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480002175

Sonepar cikkszám

SX006118

Gyártói cikkszám

KBC10DMT21Z

Gyártói típuskód

KBC10DMT21Z

Névleges áram AC 50 Hz-nél:

10 A

Pólusszám:

3

Indulás fajtája:

csatlakozó aljzat

Fázisválasztás:

Igen

CEE dugaszoló aljzatok száma:

0

Névleges feszültség AC 50 Hz-nél:

230-400 V

Vezetékek száma (földelés nélkül):

2

Egyéb csatlakozó aljzatok száma:

0

Helyzetrögzítéssel:

Nem

Dugaszoló aljzat típusa:

egyéb

Védettség:

IP55

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - 10 A-es leágazó dugaszolóelem