Schneider - 10 kvar EasyCan Serleg kondenzátor 440V SX003421 - BLRCS100A120B44
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapacitás - 54.8 µF
Kivitel - egyéb
Névleges feszültség - 440-440 V
Átmérő - 70 mm
Kapacitás 2 - 0 µF
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485256092
Sonepar cikkszám
SX003421
Gyártói cikkszám
BLRCS100A120B44
Gyártói típuskód
BLRCS100A120B44
Kapacitás:
54.8 µF
Kivitel:
egyéb
Névleges feszültség:
440-440 V
Átmérő:
70 mm
Kapacitás 2:
0 µF
Hosszúság:
245 mm
Dugós csatlakozóval:
Nem
10 kvar EasyCan Serleg kondenzátor 440V