Schneider - 10 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 440V SX003345 - BLRCH100A120B44
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapacitás - 54.8 µF
Kivitel - egyéb
Névleges feszültség - 440-440 V
Átmérő - 75 mm
Kapacitás 2 - 0 µF
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485255736
Sonepar cikkszám
SX003345
Gyártói cikkszám
BLRCH100A120B44
Gyártói típuskód
BLRCH100A120B44
Kapacitás:
54.8 µF
Kivitel:
egyéb
Névleges feszültség:
440-440 V
Átmérő:
75 mm
Kapacitás 2:
0 µF
Hosszúság:
233 mm
Dugós csatlakozóval:
Nem
10 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 440V