Schneider - 11.7 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 240V SX003350 - BLRCH117A140B24
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapacitás - 215.6 µF
Kivitel - egyéb
Névleges feszültség - 240-260 V
Átmérő - 116 mm
Kapacitás 2 - 0 µF
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485253626
Sonepar cikkszám
SX003350
Gyártói cikkszám
BLRCH117A140B24
Gyártói típuskód
VarPlus Can BLRCH117A140B24
Kapacitás:
215.6 µF
Kivitel:
egyéb
Névleges feszültség:
240-260 V
Átmérő:
116 mm
Kapacitás 2:
0 µF
Hosszúság:
242 mm
Dugós csatlakozóval:
Nem
11.7 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 240V