Schneider - 12.5 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 525V SX003353 - BLRCH125A150B52
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapacitás - 48.1 µF
Kivitel - egyéb
Névleges feszültség - 525-525 V
Átmérő - 90 mm
Kapacitás 2 - 0 µF
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485253909
Sonepar cikkszám
SX003353
Gyártói cikkszám
BLRCH125A150B52
Gyártói típuskód
VarPlus Can BLRCH125A150B52
Kapacitás:
48.1 µF
Kivitel:
egyéb
Névleges feszültség:
525-525 V
Átmérő:
90 mm
Kapacitás 2:
0 µF
Hosszúság:
242 mm
Dugós csatlakozóval:
Nem
12.5 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 525V