Schneider - 12.5 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 600V SX003354 - BLRCH125A150B60
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapacitás - 36.8 µF
Kivitel - egyéb
Névleges feszültség - 600-600 V
Átmérő - 116 mm
Kapacitás 2 - 0 µF
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485254104
Sonepar cikkszám
SX003354
Gyártói cikkszám
BLRCH125A150B60
Gyártói típuskód
VarPlus Can BLRCH125A150B60
Kapacitás:
36.8 µF
Kivitel:
egyéb
Névleges feszültség:
600-600 V
Átmérő:
116 mm
Kapacitás 2:
0 µF
Hosszúság:
242 mm
Dugós csatlakozóval:
Nem
12.5 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 600V