Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 12.5 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 690V SX003355 - BLRCH125A150B69

MásolásMásolás
Schneider - 12.5 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 690V SX003355

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kapacitás - 27.8 µF

  • Kivitel - egyéb

  • Névleges feszültség - 690-690 V

  • Átmérő - 90 mm

  • Kapacitás 2 - 0 µF

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485254197

Sonepar cikkszám

SX003355

Gyártói cikkszám

BLRCH125A150B69

Gyártói típuskód

VarPlus Can BLRCH125A150B69

Kapacitás:

27.8 µF

Kivitel:

egyéb

Névleges feszültség:

690-690 V

Átmérő:

90 mm

Kapacitás 2:

0 µF

Hosszúság:

242 mm

Dugós csatlakozóval:

Nem

12.5 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 690V