Schneider - 12 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 575V SX003351 - BLRCH120A144B57
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapacitás - 38.5 µF
Kivitel - egyéb
Névleges feszültség - 575-575 V
Átmérő - 90 mm
Kapacitás 2 - 0 µF
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485254043
Sonepar cikkszám
SX003351
Gyártói cikkszám
BLRCH120A144B57
Gyártói típuskód
VarPlus Can BLRCH120A144B57
Kapacitás:
38.5 µF
Kivitel:
egyéb
Névleges feszültség:
575-575 V
Átmérő:
90 mm
Kapacitás 2:
0 µF
Hosszúság:
242 mm
Dugós csatlakozóval:
Nem
12 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 575V