Schneider - 13.6 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 480V SX003357 - BLRCH136A163B48
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapacitás - 62.6 µF
Kivitel - egyéb
Névleges feszültség - 480-480 V
Átmérő - 90 mm
Kapacitás 2 - 0 µF
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485253817
Sonepar cikkszám
SX003357
Gyártói cikkszám
BLRCH136A163B48
Gyártói típuskód
BLRCH136A163B48
Kapacitás:
62.6 µF
Kivitel:
egyéb
Névleges feszültség:
480-480 V
Átmérő:
90 mm
Kapacitás 2:
0 µF
Hosszúság:
242 mm
Dugós csatlakozóval:
Nem
13.6 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 480V