Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 14.3 kvar EasyCan Serleg kondenzátor 440V SX003429 - BLRCS143A172B44

MásolásMásolás
Schneider - 14.3 kvar EasyCan Serleg kondenzátor 440V SX003429

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kapacitás - 78.4 µF

  • Kivitel - egyéb

  • Névleges feszültség - 440-440 V

  • Átmérő - 75 mm

  • Kapacitás 2 - 0 µF

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485253343

Sonepar cikkszám

SX003429

Gyártói cikkszám

BLRCS143A172B44

Gyártói típuskód

EasyCan BLRCS143A172B44

Kapacitás:

78.4 µF

Kivitel:

egyéb

Névleges feszültség:

440-440 V

Átmérő:

75 mm

Kapacitás 2:

0 µF

Hosszúság:

308 mm

Dugós csatlakozóval:

Nem

14.3 kvar EasyCan Serleg kondenzátor 440V