Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 14.4 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 480V SX003360 - BLRCH144A173B48

MásolásMásolás
Schneider - 14.4 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 480V SX003360

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kapacitás - 66.3 µF

  • Kivitel - egyéb

  • Névleges feszültség - 480-480 V

  • Átmérő - 90 mm

  • Kapacitás 2 - 0 µF

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485253824

Sonepar cikkszám

SX003360

Gyártói cikkszám

BLRCH144A173B48

Gyártói típuskód

VarPlus Can BLRCH144A173B48

Kapacitás:

66.3 µF

Kivitel:

egyéb

Névleges feszültség:

480-480 V

Átmérő:

90 mm

Kapacitás 2:

0 µF

Hosszúság:

242 mm

Dugós csatlakozóval:

Nem

14.4 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 480V