Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 15.4 kvar EasyCan Serleg kondenzátor 525V SX003431 - BLRCS154A185B52

MásolásMásolás
Schneider - 15.4 kvar EasyCan Serleg kondenzátor 525V SX003431

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kapacitás - 59.3 µF

  • Kivitel - egyéb

  • Névleges feszültség - 525-525 V

  • Átmérő - 75 mm

  • Kapacitás 2 - 0 µF

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485253565

Sonepar cikkszám

SX003431

Gyártói cikkszám

BLRCS154A185B52

Gyártói típuskód

EasyCan BLRCS154A185B52

Kapacitás:

59.3 µF

Kivitel:

egyéb

Névleges feszültség:

525-525 V

Átmérő:

75 mm

Kapacitás 2:

0 µF

Hosszúság:

308 mm

Dugós csatlakozóval:

Nem

15.4 kvar EasyCan Serleg kondenzátor 525V