Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 15.4 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 525V SX003363 - BLRCH154A185B52

MásolásMásolás
Schneider - 15.4 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 525V SX003363

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kapacitás - 59.3 µF

  • Kivitel - egyéb

  • Névleges feszültség - 525-525 V

  • Átmérő - 90 mm

  • Kapacitás 2 - 0 µF

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485253947

Sonepar cikkszám

SX003363

Gyártói cikkszám

BLRCH154A185B52

Gyártói típuskód

BLRCH154A185B52

Kapacitás:

59.3 µF

Kivitel:

egyéb

Névleges feszültség:

525-525 V

Átmérő:

90 mm

Kapacitás 2:

0 µF

Hosszúság:

242 mm

Dugós csatlakozóval:

Igen

15.4 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 525V