Schneider - 15 kvar EasyCan Serleg kondenzátor 440V SX003430 - BLRCS150A180B44
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapacitás - 82.2 µF
Kivitel - egyéb
Névleges feszültség - 440-440 V
Átmérő - 75 mm
Kapacitás 2 - 0 µF
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485256160
Sonepar cikkszám
SX003430
Gyártói cikkszám
BLRCS150A180B44
Gyártói típuskód
EasyCan BLRCS150A180B44
Kapacitás:
82.2 µF
Kivitel:
egyéb
Névleges feszültség:
440-440 V
Átmérő:
75 mm
Kapacitás 2:
0 µF
Hosszúság:
308 mm
Dugós csatlakozóval:
Nem
15 kvar EasyCan Serleg kondenzátor 440V