Schneider - 15 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 575V SX003361 - BLRCH150A180B57
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapacitás - 48.2 µF
Kivitel - egyéb
Névleges feszültség - 575-575 V
Átmérő - 116 mm
Kapacitás 2 - 0 µF
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485254050
Sonepar cikkszám
SX003361
Gyártói cikkszám
BLRCH150A180B57
Gyártói típuskód
VarPlus Can BLRCH150A180B57
Kapacitás:
48.2 µF
Kivitel:
egyéb
Névleges feszültség:
575-575 V
Átmérő:
116 mm
Kapacitás 2:
0 µF
Hosszúság:
242 mm
Dugós csatlakozóval:
Nem
15 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 575V