Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 15 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 690V SX003362 - BLRCH150A180B69

MásolásMásolás
Schneider - 15 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 690V SX003362

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kapacitás - 33.4 µF

  • Kivitel - egyéb

  • Névleges feszültség - 690-690 V

  • Átmérő - 116 mm

  • Kapacitás 2 - 0 µF

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485254210

Sonepar cikkszám

SX003362

Gyártói cikkszám

BLRCH150A180B69

Gyártói típuskód

VarPlus Can BLRCH150A180B69

Kapacitás:

33.4 µF

Kivitel:

egyéb

Névleges feszültség:

690-690 V

Átmérő:

116 mm

Kapacitás 2:

0 µF

Hosszúság:

242 mm

Dugós csatlakozóval:

Nem

15 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 690V