Schneider - 150/250A Külső áramváltó nulla vezetőhöz SN027379 - LV430563
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - átdugaszolt áramátalakító
Primer névleges áram In - 250 A
Szekunder névleges áramerősség - 5 A
Pontossági osztály - 1
Szekunder névleges látszólagos teljesítmény - 3 VA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480018893
Sonepar cikkszám
SN027379
Gyártói cikkszám
LV430563
Gyártói típuskód
LV430563
Kivitel:
átdugaszolt áramátalakító
Primer névleges áram In:
250 A
Szekunder névleges áramerősség:
5 A
Pontossági osztály:
1
Szekunder névleges látszólagos teljesítmény:
3 VA
Nyílásátmérő:
0 mm
Kalibrálva:
Igen
Teljesítményfelvétel:
3 W
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Csatlakozó, szekunder:
csavaros
Rézsínnel:
Igen
Primer bemenetek száma:
1