Schneider - 16.7 kvar EasyCan Serleg kondenzátor 400V SX003433 - BLRCS167A200B40
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapacitás - 110.8 µF
Kivitel - egyéb
Névleges feszültség - 380-415 V
Átmérő - 90 mm
Kapacitás 2 - 0 µF
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485256207
Sonepar cikkszám
SX003433
Gyártói cikkszám
BLRCS167A200B40
Gyártói típuskód
EasyCan BLRCS167A200B40
Kapacitás:
110.8 µF
Kivitel:
egyéb
Névleges feszültség:
380-415 V
Átmérő:
90 mm
Kapacitás 2:
0 µF
Hosszúság:
308 mm
Dugós csatlakozóval:
Nem
16.7 kvar EasyCan Serleg kondenzátor 400V