Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 16.7 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 400V SX003365 - BLRCH167A200B40

MásolásMásolás
Schneider - 16.7 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 400V SX003365

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kapacitás - 111 µF

  • Kivitel - egyéb

  • Névleges feszültség - 380-415 V

  • Átmérő - 116 mm

  • Kapacitás 2 - 0 µF

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485255835

Sonepar cikkszám

SX003365

Gyártói cikkszám

BLRCH167A200B40

Gyártói típuskód

VarPlus Can BLRCH167A200B40

Kapacitás:

111 µF

Kivitel:

egyéb

Névleges feszültség:

380-415 V

Átmérő:

116 mm

Kapacitás 2:

0 µF

Hosszúság:

242 mm

Dugós csatlakozóval:

Nem

16.7 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 400V