Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 16.9 kvar EasyCan Serleg kondenzátor 440V SX003434 - BLRCS169A203B44

MásolásMásolás
Schneider - 16.9 kvar EasyCan Serleg kondenzátor 440V SX003434

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kapacitás - 92.6 µF

  • Kivitel - egyéb

  • Névleges feszültség - 440-440 V

  • Átmérő - 90 mm

  • Kapacitás 2 - 0 µF

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485253350

Sonepar cikkszám

SX003434

Gyártói cikkszám

BLRCS169A203B44

Gyártói típuskód

EasyCan BLRCS169A203B44

Kapacitás:

92.6 µF

Kivitel:

egyéb

Névleges feszültség:

440-440 V

Átmérő:

90 mm

Kapacitás 2:

0 µF

Hosszúság:

308 mm

Dugós csatlakozóval:

Nem

16.9 kvar EasyCan Serleg kondenzátor 440V