Schneider - 17.1 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 830V SX003368 - BLRCH171A205B83
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapacitás - 26.3 µF
Kivitel - egyéb
Névleges feszültség - 830-830 V
Átmérő - 136 mm
Kapacitás 2 - 0 µF
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485254289
Sonepar cikkszám
SX003368
Gyártói cikkszám
BLRCH171A205B83
Gyártói típuskód
VarPlus Can BLRCH171A205B83
Kapacitás:
26.3 µF
Kivitel:
egyéb
Névleges feszültség:
830-830 V
Átmérő:
136 mm
Kapacitás 2:
0 µF
Hosszúság:
242 mm
Dugós csatlakozóval:
Nem
17.1 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 830V