Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 18.2 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 440V SX003371 - BLRCH182A218B44

MásolásMásolás
Schneider - 18.2 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 440V SX003371

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kapacitás - 99.7 µF

  • Kivitel - egyéb

  • Névleges feszültség - 440-440 V

  • Átmérő - 116 mm

  • Kapacitás 2 - 0 µF

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485253695

Sonepar cikkszám

SX003371

Gyártói cikkszám

BLRCH182A218B44

Gyártói típuskód

VarPlus Can BLRCH182A218B44

Kapacitás:

99.7 µF

Kivitel:

egyéb

Névleges feszültség:

440-440 V

Átmérő:

116 mm

Kapacitás 2:

0 µF

Hosszúság:

242 mm

Dugós csatlakozóval:

Nem

18.2 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 440V