Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 18.5 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 525V SX003372 - BLRCH185A222B52

MásolásMásolás
Schneider - 18.5 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 525V SX003372

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kapacitás - 71.2 µF

  • Kivitel - egyéb

  • Névleges feszültség - 525-525 V

  • Átmérő - 116 mm

  • Kapacitás 2 - 0 µF

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485253961

Sonepar cikkszám

SX003372

Gyártói cikkszám

BLRCH185A222B52

Gyártói típuskód

BLRCH185A222B52

Kapacitás:

71.2 µF

Kivitel:

egyéb

Névleges feszültség:

525-525 V

Átmérő:

116 mm

Kapacitás 2:

0 µF

Hosszúság:

242 mm

Dugós csatlakozóval:

Nem

18.5 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 525V