Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 18 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 480V SX003370 - BLRCH180A216B48

MásolásMásolás
Schneider - 18 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 480V SX003370

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kapacitás - 82.9 µF

  • Kivitel - egyéb

  • Névleges feszültség - 480-480 V

  • Átmérő - 116 mm

  • Kapacitás 2 - 0 µF

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485253831

Sonepar cikkszám

SX003370

Gyártói cikkszám

BLRCH180A216B48

Gyártói típuskód

VarPlus Can BLRCH180A216B48

Kapacitás:

82.9 µF

Kivitel:

egyéb

Névleges feszültség:

480-480 V

Átmérő:

116 mm

Kapacitás 2:

0 µF

Hosszúság:

242 mm

Dugós csatlakozóval:

Nem

18 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 480V