Schneider - 2.5 kvar HDY Serleg kondenzátor 400V SX003329 - BLRCH025A030B40
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapacitás - 16.6 µF
Kivitel - egyéb
Névleges feszültség - 380-415 V
Átmérő - 50 mm
Kapacitás 2 - 0 µF
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480547584
Sonepar cikkszám
SX003329
Gyártói cikkszám
BLRCH025A030B40
Gyártói típuskód
HDY BLRCH025A030B40
Kapacitás:
16.6 µF
Kivitel:
egyéb
Névleges feszültség:
380-415 V
Átmérő:
50 mm
Kapacitás 2:
0 µF
Hosszúság:
245 mm
Dugós csatlakozóval:
Nem
2.5 kvar HDY Serleg kondenzátor 400V