Schneider - 2.7 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 240V SX003330 - BLRCH027A033B24
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapacitás - 49.7 µF
Kivitel - egyéb
Névleges feszültség - 240-260 V
Átmérő - 63 mm
Kapacitás 2 - 0 µF
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485255606
Sonepar cikkszám
SX003330
Gyártói cikkszám
BLRCH027A033B24
Gyártói típuskód
BLRCH027A033B24
Kapacitás:
49.7 µF
Kivitel:
egyéb
Névleges feszültség:
240-260 V
Átmérő:
63 mm
Kapacitás 2:
0 µF
Hosszúság:
245 mm
Dugós csatlakozóval:
Nem
2.7 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 240V