Schneider - 2 kvar EasyCan Serleg kondenzátor 400V SX003405 - BLRCS020A024B40
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapacitás - 13.3 µF
Névleges feszültség - 380-415 V
Átmérő - 50 mm
Kapacitás 2 - 0 µF
Hosszúság - 245 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485253244
Sonepar cikkszám
SX003405
Gyártói cikkszám
BLRCS020A024B40
Gyártói típuskód
BLRCS020A024B40
Kapacitás:
13.3 µF
Névleges feszültség:
380-415 V
Átmérő:
50 mm
Kapacitás 2:
0 µF
Hosszúság:
245 mm
Dugós csatlakozóval:
Nem
2 kvar EasyCan Serleg kondenzátor 400V