Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 20.8 kvar EasyCan Serleg kondenzátor 400V SX003439 - BLRCS208A250B40

MásolásMásolás
Schneider - 20.8 kvar EasyCan Serleg kondenzátor 400V SX003439

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kapacitás - 138 µF

  • Kivitel - egyéb

  • Névleges feszültség - 380-415 V

  • Átmérő - 90 mm

  • Kapacitás 2 - 0 µF

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485256245

Sonepar cikkszám

SX003439

Gyártói cikkszám

BLRCS208A250B40

Gyártói típuskód

EasyCan BLRCS208A250B40

Kapacitás:

138 µF

Kivitel:

egyéb

Névleges feszültség:

380-415 V

Átmérő:

90 mm

Kapacitás 2:

0 µF

Hosszúság:

308 mm

Dugós csatlakozóval:

Nem

20.8 kvar EasyCan Serleg kondenzátor 400V