Schneider - 20.8 kvar EasyCan Serleg kondenzátor 480V SX003440 - BLRCS208A250B48
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapacitás - 95.8 µF
Kivitel - egyéb
Névleges feszültség - 480-480 V
Átmérő - 90 mm
Kapacitás 2 - 0 µF
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485256252
Sonepar cikkszám
SX003440
Gyártói cikkszám
BLRCS208A250B48
Gyártói típuskód
EasyCan BLRCS208A250B48
Kapacitás:
95.8 µF
Kivitel:
egyéb
Névleges feszültség:
480-480 V
Átmérő:
90 mm
Kapacitás 2:
0 µF
Hosszúság:
308 mm
Dugós csatlakozóval:
Nem
20.8 kvar EasyCan Serleg kondenzátor 480V