Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 20.8 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 600V SX003378 - BLRCH208A250B60

MásolásMásolás
Schneider - 20.8 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 600V SX003378

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kapacitás - 61.3 µF

  • Kivitel - egyéb

  • Névleges feszültség - 600-600 V

  • Átmérő - 136 mm

  • Kapacitás 2 - 0 µF

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485254128

Sonepar cikkszám

SX003378

Gyártói cikkszám

BLRCH208A250B60

Gyártói típuskód

VarPlus Can BLRCH208A250B60

Kapacitás:

61.3 µF

Kivitel:

egyéb

Névleges feszültség:

600-600 V

Átmérő:

136 mm

Kapacitás 2:

0 µF

Hosszúság:

242 mm

Dugós csatlakozóval:

Nem

20.8 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 600V