Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 20 kvar EasyCan Serleg kondenzátor 525V SX003438 - BLRCS200A240B52

MásolásMásolás
Schneider - 20 kvar EasyCan Serleg kondenzátor 525V SX003438

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kapacitás - 77 µF

  • Kivitel - egyéb

  • Névleges feszültség - 525-525 V

  • Átmérő - 90 mm

  • Kapacitás 2 - 0 µF

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485253596

Sonepar cikkszám

SX003438

Gyártói cikkszám

BLRCS200A240B52

Gyártói típuskód

EasyCan BLRCS200A240B52

Kapacitás:

77 µF

Kivitel:

egyéb

Névleges feszültség:

525-525 V

Átmérő:

90 mm

Kapacitás 2:

0 µF

Hosszúság:

308 mm

Dugós csatlakozóval:

Nem

20 kvar EasyCan Serleg kondenzátor 525V