Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - 25 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 440V SX003381 - BLRCH250A300B44

MásolásMásolás
Schneider - 25 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 440V SX003381

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kapacitás - 137.1 µF

  • Kivitel - egyéb

  • Névleges feszültség - 440-440 V

  • Átmérő - 116 mm

  • Kapacitás 2 - 0 µF

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485255866

Sonepar cikkszám

SX003381

Gyártói cikkszám

BLRCH250A300B44

Gyártói típuskód

VarPlus Can BLRCH250A300B44

Kapacitás:

137.1 µF

Kivitel:

egyéb

Névleges feszültség:

440-440 V

Átmérő:

116 mm

Kapacitás 2:

0 µF

Hosszúság:

242 mm

Dugós csatlakozóval:

Nem

25 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 440V