Schneider - 25 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 525V SX003382 - BLRCH250A300B52
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapacitás - 96.3 µF
Kivitel - egyéb
Névleges feszültség - 525-525 V
Átmérő - 116 mm
Kapacitás 2 - 0 µF
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485253985
Sonepar cikkszám
SX003382
Gyártói cikkszám
BLRCH250A300B52
Gyártói típuskód
VarPlus Can BLRCH250A300B52
Kapacitás:
96.3 µF
Kivitel:
egyéb
Névleges feszültség:
525-525 V
Átmérő:
116 mm
Kapacitás 2:
0 µF
Hosszúság:
242 mm
Dugós csatlakozóval:
Nem
25 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 525V