Schneider - 28.5 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 440V SX003386 - BLRCH285A342B44
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapacitás - 156.3 µF
Kivitel - egyéb
Névleges feszültség - 440-440 V
Átmérő - 136 mm
Kapacitás 2 - 0 µF
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485255910
Sonepar cikkszám
SX003386
Gyártói cikkszám
BLRCH285A342B44
Gyártói típuskód
VarPlus Can BLRCH285A342B44
Kapacitás:
156.3 µF
Kivitel:
egyéb
Névleges feszültség:
440-440 V
Átmérő:
136 mm
Kapacitás 2:
0 µF
Hosszúság:
242 mm
Dugós csatlakozóval:
Nem
28.5 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 440V