Schneider - 30.3 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 440V SX003390 - BLRCH303A000B44
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapacitás - 166.1 µF
Kivitel - egyéb
Névleges feszültség - 440-440 V
Átmérő - 136 mm
Kapacitás 2 - 0 µF
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485253718
Sonepar cikkszám
SX003390
Gyártói cikkszám
BLRCH303A000B44
Gyártói típuskód
VarPlus Can BLRCH303A000B44
Kapacitás:
166.1 µF
Kivitel:
egyéb
Névleges feszültség:
440-440 V
Átmérő:
136 mm
Kapacitás 2:
0 µF
Hosszúság:
242 mm
Dugós csatlakozóval:
Nem
30.3 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 440V