Schneider - 30 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 690V SX003389 - BLRCH300A360B69
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapacitás - 66.9 µF
Kivitel - egyéb
Névleges feszültség - 690-690 V
Átmérő - 136 mm
Kapacitás 2 - 0 µF
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485254258
Sonepar cikkszám
SX003389
Gyártói cikkszám
BLRCH300A360B69
Gyártói típuskód
VarPlus Can BLRCH300A360B69
Kapacitás:
66.9 µF
Kivitel:
egyéb
Névleges feszültség:
690-690 V
Átmérő:
136 mm
Kapacitás 2:
0 µF
Hosszúság:
242 mm
Dugós csatlakozóval:
Nem
30 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 690V