Schneider - 33.3 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 400V SX003394 - BLRCH333A400B40
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapacitás - 221 µF
Kivitel - egyéb
Névleges feszültség - 380-415 V
Átmérő - 136 mm
Kapacitás 2 - 0 µF
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485253657
Sonepar cikkszám
SX003394
Gyártói cikkszám
BLRCH333A400B40
Gyártói típuskód
VarPlus Can BLRCH333A400B40
Kapacitás:
221 µF
Kivitel:
egyéb
Névleges feszültség:
380-415 V
Átmérő:
136 mm
Kapacitás 2:
0 µF
Hosszúság:
242 mm
Dugós csatlakozóval:
Igen
33.3 kvar VarPlus Can Serleg kondenzátor 400V