Schneider - 33.9 kvar EasyCan Serleg kondenzátor 480V SX003449 - BLRCS339A407B48
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapacitás - 156 µF
Kivitel - egyéb
Névleges feszültség - 480-480 V
Átmérő - 116 mm
Kapacitás 2 - 0 µF
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485253497
Sonepar cikkszám
SX003449
Gyártói cikkszám
BLRCS339A407B48
Gyártói típuskód
EasyCan BLRCS339A407B48
Kapacitás:
156 µF
Kivitel:
egyéb
Névleges feszültség:
480-480 V
Átmérő:
116 mm
Kapacitás 2:
0 µF
Hosszúság:
321 mm
Dugós csatlakozóval:
Igen
33.9 kvar EasyCan Serleg kondenzátor 480V